Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüllenregister A4 PP 6-tlg perso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 3906E Trennblatt Polypropylen (PP)
Exacompta 3906E Trennblatt Polypropylen (PP)
Exacompta 3906E Trennblatt Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-3906E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3906E
EAN/GTIN:
     3130630039068
Suchbegriffe:
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
Taschenregister
Trennblatt
Hüllenregister A4 PP 6-tlg perso Personalisierbaren Taben. Mit einem vorgeschnittenen Etikettenbogen geliefert. Einfach zu gestalten mit Kreaman auf www.exacompta.com Im Lieferumfang ist außerdem ein personalisierbarer Index enthalten, mit dem der komplette Inhalt des Ordners auf einen Blick identifiziert werden kann. Format et poids : longueur 297 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 90 G Format et poids Karton : longueur 235.0 MM largeur 310.0 MM hauteur : 30.0 MM Gewicht : 1000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Polypropylen
Stärke Deckel:
200µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Trennblätter, trennblatt exacompta a4, hüllenregister, hüllenregister 6 teilig, Organisieren, Trennplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
4812E
ab € 3,06*
Zubehör
Exacompta
4912E
ab € 2,42*
Zubehör
Exacompta
4806E
ab € 1,47*
Zubehör
Exacompta
4906E
ab € 1,33*
Zubehör
Exacompta
3012E
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta
4834E
ab € 2,11*
Zubehör
Exacompta
3412E
ab € 42,68*
Zubehör
Exacompta
3406E
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.