Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel mit gerilltem Rücken und Kapazität bis 350 Blatt aus Recycling-Karton 250g Forever, für Format DIN A4 Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 389007B Aktenordner Karton Blau
Exacompta 389007B Aktenordner Karton Blau
Exacompta 389007B Aktenordner Karton Blau
Exacompta 389007B Aktenordner Karton Blau
Artikel-Nr.:
     C2424-389007B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     389007B
EAN/GTIN:
     4010903890079
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Aktendeckel mit gerilltem Rücken und Kapazität bis 350 Blatt aus Recycling-Karton 250g Forever, für Format DIN A4 Dunkelblau Aktendeckel gerillt DIN A4 Recycling Kapazität 350 Blatt Format et poids : longueur 318 MM largeur 240 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 35 G Format et poids Karton : longueur 329.0 MM largeur 249.0 MM hauteur : 92.0 MM Gewicht : 3700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Dunkelblau
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: aktendeckel 250g karton a4, aktendeckel karton, aktendeckel, Sammelmappen, Ordnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.