Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten liniert DIN A8 100 St eingeschweißt Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 3808B, : presenté de coté
produit : 3808B, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-3808B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3808B
EAN/GTIN:
     3370440038084
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten liniert DIN A8 100 St eingeschweißt Weiß Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden. Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden. Format et poids : longueur 74 MM largeur 53 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 70 G Format et poids Karton : longueur 220.0 MM largeur 158.0 MM hauteur : 143.0 MM Gewicht : 3463.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Karteikarten
Material:
Papier
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Weiß
Verpackung:
Eingeschweißt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
693
48
pro Stück
€ 20,00*
ab € 1,11*
€ 1,68*
11 Tage
134
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,78*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 2,01*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 2,17*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,17*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 80,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.