Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pendelhefter 2 Abheftvorrichtungen Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACOMPTA Pendelhefter, 2 Abheftvorrichtungen, rot (8700827)
EXACOMPTA Pendelhefter, 2 Abheftvorrichtungen, rot (8700827)
Artikel-Nr.:
     C2424-353203B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     353203B
EAN/GTIN:
     4010903532030
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter rot
pendel-hefter
Pendelhefter 2 Abheftvorrichtungen Rot Mit 2 Abheftvorrichtungen, zur Rechts- oder Linksheftung. Gebrauchsfertig gefalzt. Komplett ausgerüstet, inkl. Spezialklammer, inkl. Metalldeckleiste. Große dehnbare Tasche im Rückendeckel zur Aufnahme von losem Schriftgut Format et poids : longueur 315 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 95 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 85.0 MM Gewicht : 2375.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Aktendeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
353107B
ab € 1,85*
Zubehör
k.A.
353122B
ab € 1,91*
Zubehör
k.A.
353110B
ab € 1,84*
Zubehör
k.A.
353125B
ab € 1,89*
Zubehör
k.A.
353103B
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.