Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Schnellhefter mit Federmechanik mit Kapazität bis 300 Blatt aus Manila Karton 410g, für Format DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 240125E, : presenté de face
produit : 240125E, : presenté de face
produit : 240125E, : presenté ouvert
produit : 240125E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     C2424-240125E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     240125E
EAN/GTIN:
     3157400026028
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schlauch-Hefter
Spiral-Schnellhefter mit Federmechanik mit Kapazität bis 300 Blatt aus Manila Karton 410g, für Format DIN A4 Blau Für gelochte Dokumente, Lochabstand 80mm. Leichte und sichere Benutzung dank der Federmechanik, die einen festen Halt der Dokumente garantiert. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 8 MM Gewicht : 81 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 135.0 MM Gewicht : 2259.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
4,8/10e
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.107,66*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 21,52*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 21,56*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.259,13*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 25,01*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 0,5048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.