Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtel mit 100 Stück Sattel Kartenreitern; Höhe 8mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 15651E, : presenté de face
produit : 15651E, : presenté de face
produit : 15651E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-15651E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     15651E
EAN/GTIN:
     3364220156518
Suchbegriffe:
Accessoires
Schachtel mit 100 Stück Sattel Kartenreitern; Höhe 8mm Schwarz In wiederverschließbarer Spenderbox. Sattel Kartenreitern empfohlen für Karten mit Standard Stärke Format et poids : longueur 65 MM largeur 41 MM hauteur : 19 MM Gewicht : 34 G Format et poids Karton : longueur 220.0 MM largeur 200.0 MM hauteur : 140.0 MM Gewicht : 3515.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137907B
ab € 12,17*
Zubehör
k.A.
137904B
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.