Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterbox mit 100 Stück Rundkopfnadeln, Ø15mm, Spitze 4mm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 14305E, : presenté de face
produit : 14305E, : presenté de face
produit : 14305E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-14305E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14305E
EAN/GTIN:
     3364220143051
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Blisterbox mit 100 Stück Rundkopfnadeln, Ø15mm, Spitze 4mm Grün In wiederverschließbarer Spenderbox. Extra feine Spitze aus vernickeltem Stahl. Pinnen Sie ohne Verletzungsgefahr. Die T-förmige Nadel ist von einer Plastikschale umgeben, die die Finger beim Hineindrücken der Nadel schützt. Ideal zum Kennzeichnen von Routen, Bezirken, Produktionsstätten etc. auf Plänen oder Karten. Format et poids : longueur 92 MM largeur 57 MM hauteur : 18 MM Gewicht : 28 G Format et poids Karton : longueur 480.0 MM largeur 200.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 3130.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14572E
ab € 2,34*
Zubehör
Exacompta
14503E
ab € 2,34*
Zubehör
Exacompta
14505E
ab € 2,33*
Zubehör
Exacompta
14502E
ab € 2,34*
Zubehör
Exacompta
14512E
ab € 2,33*
Zubehör
Exacompta
14504E
ab € 2,34*
Zubehör
Exacompta
14501E
ab € 2,34*
Zubehör
Exacompta
14500E
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.