Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handzerstäuber 0,5 L Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handzerstäuber 0,5 L Industrie
Handzerstäuber 0,5 L Industrie
MESTO Logo
Produktbild
Geräteberater Professionelle Anwendung
Artikel-Nr.:
     C240-3110P
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     3110P
EAN/GTIN:
     4000903311049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber

Handzerstäuber Nr. 3110 P:

  • Füllinhalt: 0,6 l
  • Leergewicht: 86 g
  • Höhe: 25 cm
  • Breite: 7,9/9,4 cm
  • Verpackung: lose im Versandkarton

Einsatzschwerpunkte:

  • Reinigungsgewerbe – Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion u.v.m.
  • Industrie – Korrosionsschutz, Schmieren, Imprägnieren u.v.m.

Gerätebeschreibung:

  • Transparenter Kunststoff Behälter
  • Kunststoffpumpe – 1,5 ml Fördermenge pro Hub
  • Kunststoffdüse verstellbar

Sprühgeräte für den Profi:

Für die Anwendung vieler Flüssigkeiten ist Sprühen ein Verfahren, das gegenüber anderen Methoden wie Streichen, Bürsten, Tauchen, Fluten usw. Vorteile bietet. Sprühen spart nicht nur viel Zeit und Anstrengung, sondern auch Mittel und ermöglicht dem Anwender größeren Abstand und damit besseren Schutz vor Verschmutzung.
Bitte beachten Sie: Der industrielle Einsatz von Sprühgeräten erfordert die sorgfältige Vorprüfung der Werkstoffbeständigkeit gegen die zu verwendenden Flüssigkeiten. Wir beraten Sie gerne!
Weitere Suchbegriffe: Sprühflasche, Zerstäuber, handzerstäuber mesto, handzerstäuber 500 ml, Drucksprühgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,19*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handzerstäuber 1 Liter, FPM360° schwenkbar
Mesto
3111PR
€ 5,84*
Ähnlich
Handzerstäuber 1,0 Liter,FPM
Mesto
3111P
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG