Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 20 IP x 89 mm, 05134673001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 Z IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05134673001
867/4 Z IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05134673001
Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 20 IP x 89 mm, 05134673001
Artikel-Nr.:
     C2371-05134673001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134673001
EAN/GTIN:
     4013288032843
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

867/4 Z IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05134673001

Anwendung: Innen-TORX PLUS®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Abtriebsgröße:
20 IP
Klingenlänge:
89 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05134664001
ab € 8,19*
Ähnlich
Wera
05134671001
ab € 6,69*
Ähnlich
Wera
05134672001
ab € 6,65*
Ähnlich
Wera
05134665001
ab € 7,81*
Ähnlich
Wera
05134674001
ab € 6,97*
Ähnlich
Wera
05134668001
ab € 4,00*
Ähnlich
Wera
05134667001
ab € 6,67*
Ähnlich
Wera
05134670001
ab € 6,71*
Ähnlich
Wera
05134669001
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.