Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1460 Kraftform Micro ESD voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter, 0.02 - 0.06 Nm, 05074800001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1460 Kraftform Micro ESD voreingestellte Drehmomentschraubendreher (0,02-0,11 Nm) mit Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074800001
1460 Kraftform Micro ESD voreingestellte Drehmomentschraubendreher (0,02-0,11 Nm) mit Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074800001
Wera 1460 Kraftform Micro ESD voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter, 0.02 - 0.06 Nm, 05074800001
Artikel-Nr.:
     C2371-05074800001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074800001
EAN/GTIN:
     4013288168351
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

1460 Kraftform Micro ESD voreingestellte Drehmomentschraubendreher (0,02-0,11 Nm) mit Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074800001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21)
Ausführung: Mit Schnellwechselfutter für blitzschnellen Bit-Wechsel
Voreingestellter Wert: 0,035 Nm, 0,05 Nm
Präzision: ± 10 %
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
ESD:
true
Höhe:
18 mm
Breite:
18 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Genauigkeit nach ISO 6789 +/-:
± 6 %
Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
true
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Werkzeugaufnahmeform:
6,3 mm (1/4 Zoll) Sechskant
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05135265001
ab € 3,04*
Sonstiges
Wera
05135266001
ab € 3,04*
Sonstiges
Wera
05135267001
ab € 3,09*
Sonstiges
Wera
05135268001
ab € 3,77*
Sonstiges
Wera
05135269001
ab € 3,74*
Sonstiges
Wera
05135280001
ab € 2,67*
Sonstiges
Wera
05135272001
ab € 3,62*
Sonstiges
Wera
05135273001
ab € 3,82*
Sonstiges
Wera
05135270001
ab € 3,62*
Sonstiges
Wera
05345035001
ab € 11,34*
Sonstiges
Wera
05345026001
ab € 11,26*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.