Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 1,2 - 3,0 Nm, 05074701001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074701001
Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074701001
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 1,2 - 3,0 Nm, 05074701001
Artikel-Nr.:
     C2371-05074701001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074701001
EAN/GTIN:
     4013288100658
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074701001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
Präzision: ± 6 % (EN ISO 6789). Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Mit Klicksignal
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
36.5 mm
Breite:
36.5 mm
Gesamtlänge:
155 mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Genauigkeit nach ISO 6789 +/-:
± 6 %
Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
true
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Werkzeugaufnahmeform:
6,3 mm (1/4 Zoll) Sechskant
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, einstellbar
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074700001
ab € 52,27*
Ähnlich
Wera
05074711001
ab € 51,29*
Ähnlich
Wera
05074710001
ab € 51,31*
Ähnlich
Wera
05074712001
ab € 73,71*
Ähnlich
Wera
05074702001
ab € 70,04*
Ähnlich
Wera
05074705001
ab € 74,56*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 44,70*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 30,28*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 30,32*
Ähnlich
RS Pro
4696475
ab € 315,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.