Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3840/4 Bits, Edelstahl, Hex-Plus, 3.0 x 89 mm, 05071101001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3840/4 Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071101001
3840/4 Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071101001
Wera 3840/4 Bits, Edelstahl, Hex-Plus, 3.0 x 89 mm, 05071101001
Artikel-Nr.:
     C2371-05071101001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071101001
EAN/GTIN:
     4013288115621
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR

3840/4 Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071101001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße (metrisch):
3.0 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich ISO 2936
Edelstahl:
true
Antriebsform:
6-kant
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Klingenmaterial:
Edelstahl
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Hex-Plus:
true
Höhe:
6 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071106001
ab € 8,23*
Ähnlich
Wera
05071108001
ab € 8,05*
Ähnlich
Wera
05071105001
ab € 8,19*
Ähnlich
Wera
05071102001
ab € 7,97*
Ähnlich
Wera
05071103001
ab € 8,11*
Ähnlich
Wera
05071107001
ab € 8,17*
Ähnlich
Wera
05071104001
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.