Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm, # 8 x 25 mm, 05066630001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066630001
871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066630001
Wera 871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm, # 8 x 25 mm, 05066630001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066630001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066630001
EAN/GTIN:
     4013288033130
Suchbegriffe:
Torq-Set-Bit-Satz

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066630001

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
TORQ-SET Mplus
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße (metrisch):
8 mm
Klingenlänge:
25 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066618001
ab € 4,22*
Ähnlich
Wera
05066619001
ab € 4,24*
Ähnlich
Wera
05066633001
ab € 4,23*
Ähnlich
Wera
05066632001
ab € 4,22*
Ähnlich
Wera
05066620001
ab € 4,32*
Ähnlich
Wera
05066622001
ab € 4,24*
Ähnlich
Wera
05066624001
ab € 4,25*
Ähnlich
Wera
05066626001
ab € 4,25*
Ähnlich
Wera
05066628001
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.