Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 864/1 Z SIT Bits, SIT 10 x 25 mm, 05066030001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
864/1 Z SIT Bits - Wera Werk - 05066030001
864/1 Z SIT Bits - Wera Werk - 05066030001
Wera 864/1 Z SIT Bits, SIT 10 x 25 mm, 05066030001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066030001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066030001
EAN/GTIN:
     4013288093912
Suchbegriffe:
Bit (SIT)
Bit SIT
SIT Bit
bit sit wera

864/1 Z SIT Bits - Wera Werk - 05066030001

Anwendung: ASSY®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
SIT
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
SIT 10 [ohne]
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (sit)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066031001
ab € 1,01*
Ähnlich
Wera
05066032001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05066033001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.