Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/12 Bits, PZ 2 x 44.5 mm, 05065129001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
855/12 Bits - Wera Werk - 05065129001
855/12 Bits - Wera Werk - 05065129001
Wera 855/12 Bits, PZ 2 x 44.5 mm, 05065129001
Artikel-Nr.:
     C2371-05065129001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05065129001
EAN/GTIN:
     4013288015457
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

855/12 Bits - Wera Werk - 05065129001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: Gewindeanschluss M 5
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Gesamtlänge:
44.5 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
Gewinde
Antriebsgröße (Gewindegr.):
M 5
Abtriebsgröße:
PZ 2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.