Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 40 x 89 mm, 05060366001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion - Wera Werk - 05060366001
867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion - Wera Werk - 05060366001
Wera 867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 40 x 89 mm, 05060366001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060366001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060366001
EAN/GTIN:
     4013288155634
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bits torx 40

867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion - Wera Werk - 05060366001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben
Weitere Informationen:
Festhaltefunktion:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 40
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060360001
ab € 5,68*
Ähnlich
Wera
05060361001
ab € 5,94*
Ähnlich
Wera
05060362001
ab € 6,0795*
Ähnlich
Wera
05060363001
ab € 5,92*
Ähnlich
Wera
05060364001
ab € 5,67*
Ähnlich
Wera
05060365001
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.