Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 30 x 50 mm, 05060137001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060137001
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060137001
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 30 x 50 mm, 05060137001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060137001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060137001
EAN/GTIN:
     4013288030672
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendreherklinge

867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060137001

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 30
Klingenlänge:
50 mm
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060133001
ab € 1,16*
Ähnlich
Wera
05060134001
ab € 1,15*
Ähnlich
Wera
05060135001
ab € 1,15*
Ähnlich
Wera
05060136001
ab € 1,15*
Ähnlich
Wera
05060138001
ab € 1,15*
Ähnlich
Wera
05308428001
ab € 1,16*
Ähnlich
Wera
05060140001
ab € 5,94*
Ähnlich
Wera
05060141001
ab € 5,93*
Ähnlich
Wera
05060142001
ab € 5,95*
Ähnlich
Wera
05060139001
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.