Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/4 IMP DC Impaktor Bits, PZ 2 x 50 mm, 05057661001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
855/4 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057661001
855/4 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057661001
Wera 855/4 IMP DC Impaktor Bits, PZ 2 x 50 mm, 05057661001
Artikel-Nr.:
     5417B-332587
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057661001
EAN/GTIN:
     4013288157690
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

855/4 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057661001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Weitere Informationen:
Diamantbeschichtung:
true
Impaktor Diamant:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,012*
€ 5,60*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 6,098*
2 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,442*
€ 6,168*
9 Tage
6
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,85*
€ 6,68*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,844*
€ 5,76436
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,842*
€ 5,76198
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,012*
€ 4,77428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057662001
ab € 3,468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.