| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05057127001 Herst.-Nr.: 05057127001 EAN/GTIN: 4013288100825 |
| |
|
| | |
| Bit-Safe Classic 4 (8200/899-60 Z) - Wera Werk - 05057127001 61-teilig 1 Universalhalter 899/4/1 K zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine. Weitere Informationen: | | Schnellwechselfutter: | true | Hex-Plus: | true | Höhe: | 33 | Breite: | 85 | Gesamtlänge: | 115 | Anzahl Teile: | 61 | Norm: | keine | Verpackung: | Kunststoffkassette | Anzahl Schlitzschraubendreher: | 3 | Anzahl PH-Schraubendreher: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera bit-satz 61-teilig, bit-satz wera, bit satz |
| | |
| |