Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 899/8/1 Universalhalter, 1/4 Zoll x 75 mm x 7 mm, 05053475001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
899/8/1 Universalhalter - Wera Werk - 05053475001
899/8/1 Universalhalter - Wera Werk - 05053475001
Wera 899/8/1 Universalhalter, 1/4 Zoll x 75 mm x 7 mm, 05053475001
Artikel-Nr.:
     C2371-05053475001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053475001
EAN/GTIN:
     4013288017697
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter

899/8/1 Universalhalter - Wera Werk - 05053475001

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1
Ausführung: Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
Antrieb: 7 mm, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-H 7, ISO 1173
Weitere Informationen:
Magnetisch:
true
Sprengring:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Durchmesser:
10.5
Gesamtlänge:
75.0 mm | 75 mm
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, H 7
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05053425001
ab € 7,24*
Sonstiges
Wera
05053457001
ab € 2,71*
Sonstiges
Wera
05053459001
ab € 5,20*
Sonstiges
Wera
05053458001
ab € 5,73*
Sonstiges
Wera
05053455001
ab € 3,99*
Sonstiges
Wera
05053460001
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.