Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 889/4/1 Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 75 mm x 1/4 Zoll, 05052503001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
889/4/1 Rapidaptor Universalhalter - Wera Werk - 05052503001
889/4/1 Rapidaptor Universalhalter - Wera Werk - 05052503001
Wera 889/4/1 Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 75 mm x 1/4 Zoll, 05052503001
Artikel-Nr.:
     C2371-05052503001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05052503001
EAN/GTIN:
     4013288098016
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung

889/4/1 Rapidaptor Universalhalter - Wera Werk - 05052503001

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit easy-in, easy-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion, mit starkem Dauermagnet
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Antriebsform:
6-kant
Durchmesser:
15.0
Gesamtlänge:
75.0 mm | 75 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3/F 6,3
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form F 6,3
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
253122
ab € 7,49*
Ähnlich
RS Pro
1250431
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.