Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile), 1/4 Zoll x 100 mm, 05050210001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile) - Wera Werk - 05050210001
870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile) - Wera Werk - 05050210001
Wera 870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile), 1/4 Zoll x 100 mm, 05050210001
Artikel-Nr.:
     C2371-05050210001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05050210001
EAN/GTIN:
     4013288017062
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile) - Wera Werk - 05050210001

Anwendung: Maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze
Ausführung: Mit Außenvierkantabtrieb
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Oberflächenausführung:
stahlgrau
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3121, Form E 6,3
Klingenform:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Aufnahmegröße:
1/4" inch
Klingenlänge:
100 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05050205001
ab € 3,12*
Zubehör
Wera
05050220001
ab € 7,78*
Zubehör
Wera
05050215001
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.