Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 780 A/1 1/4"-Verbindungsteile, 1/4 Zoll x 25 mm, 05042605001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780 A 1/4“-Verbindungsteile - Wera Werk - 05042605001
780 A 1/4“-Verbindungsteile - Wera Werk - 05042605001
Wera 780 A/1 1/4"-Verbindungsteile, 1/4 Zoll x 25 mm, 05042605001
Artikel-Nr.:
     C2371-05042605001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05042605001
EAN/GTIN:
     4013288007940
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
steckschlüsseladapterbit wera

780 A 1/4“-Verbindungsteile - Wera Werk - 05042605001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 bzw. 5/16“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 8 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 bzw. 2
Antrieb: 1/4"-Innenvierkant
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
780 A/1 Art. No.
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form E 6,3
Norm (Antriebsform):
1/4"
Aufnahmegröße:
1/4 inch
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 inch
Aufnahmegröße Werkzeugseitig:
1/4" inch
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.