Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wera 1160 i/7 Schraubendrehersatz Kraftform Comfort VDE + Spannungsprüfer, 7-teilig, 05031575001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1160 i/7 Schraubendrehersatz Kraftform Comfort VDE + Spannungsprüfer - Wera Werk - 05031575001
1160 i/7 Schraubendrehersatz Kraftform Comfort VDE + Spannungsprüfer - Wera Werk - 05031575001
Wera 1160 i/7 Schraubendrehersatz Kraftform Comfort VDE + Spannungsprüfer, 7-teilig, 05031575001
Artikel-Nr.:
     C2371-05031575001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05031575001
EAN/GTIN:
     4013288110831
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz

1160 i/7 Schraubendrehersatz Kraftform Comfort VDE + Spannungsprüfer - Wera Werk - 05031575001

Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Ausführung: 7-teilig im Fensterkarton
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Schlitzschraubendreher:
4 St
Anzahl Teile:
6 St
Norm:
sonstige
Verpackung:
Karton
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
isoliert nach EN 60900:
true
Höhe:
42
Breite:
243
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43834*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,01834*
€ 5,82127
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,83834*
€ 5,61247
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,57834*
€ 5,31087
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,47834*
€ 5,19487
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,43834*
€ 5,14847
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6236463
ab € 34,61*
Ähnlich
RS Pro
8755812
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.