Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, 8 IP, 1.2 Nm, 05028042001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS® - Wera Werk - 05028042001
300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS® - Wera Werk - 05028042001
Wera 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, 8 IP, 1.2 Nm, 05028042001
Artikel-Nr.:
     C2371-05028042001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028042001
EAN/GTIN:
     4013288093431
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS® - Wera Werk - 05028042001

Anwendung: Innen-TORX PLUS®-Schrauben
Messwert: 0,6 Nm-3,0 Nm (0.4 ft.lb.-3.0 ft.lb.), fest voreingestellt
Präzision: ± 10 %
Klinge: Sechskant, 4 mm, überdreht
Ausführung: Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
ohne
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Nebenskaleneinheit in:
ft.lb
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, fest eingestellt
Messprinzip für Drehwinkel:
anzeigend, mechanisch
Daten protokollierbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher (TORX PLUS), Drehmoment-Schraubendreher TORX PLUS, Drehmoment-Schraubenzieher TORX PLUS, Drehmomentschraubendreher TORX PLUS, Drehmomentschraubenzieher TORX PLUS, TORX PLUS Drehmoment-Schraubendreher, TORX PLUS Drehmoment-Schraubenzieher, TORX PLUS Drehmomentschraubendreher, TORX PLUS Drehmomentschraubenzieher, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher ip 8, torx plus schraubenzieher, wera schraubendreher torx
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028044001
ab € 26,89*
Ähnlich
Wera
05028045001
ab € 27,95*
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 24,46*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 24,34*
Ähnlich
Wera
05028043001
ab € 25,97*
Ähnlich
Wera
05028046001
ab € 38,62*
Ähnlich
Wera
05027934001
ab € 26,43*
Ähnlich
Wera
05027935001
ab € 28,13*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 23,71*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 24,37*
Ähnlich
Wera
05027932001
ab € 24,47*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 25,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.