Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch, 37-teilig, 05003645001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8100 SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05003645001
8100 SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05003645001
Wera 8100 SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch, 37-teilig, 05003645001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003645001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003645001
EAN/GTIN:
     4013288121189
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)

8100 SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05003645001

37-teilig im stabilen Metallkoffer
1 Zyklop-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 17 Zyklop-Nüsse (metrisch), 2 Zyklop-Verlängerungen (kurz und lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 13 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
10,0 mm
Schlüsselweite_bis:
32 mm
Kassettenlänge:
302 mm
Kassettenbreite:
340 mm
Kassettenhöhe:
66 mm
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
37 St
Norm:
keine
Vierkant:
1/2"
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Spanner-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, umschaltknarre wera 1/2, bit-satz wera, bit satz
Die besten Konditionen aller 49 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 206,63* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05057520001
ab € 1,65*
Zubehör
Wera
05003600001
ab € 39,63*
Zubehör
Wera
05057715001
ab € 1,37*
Zubehör
Wera
05058015001
ab € 1,48*
Zubehör
Wera
05066901001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066900001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066905001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066910001
ab € 2,43*
Zubehör
Wera
05066915001
ab € 2,42*
Zubehör
Wera
05066920001
ab € 2,59*
Zubehör
Wera
05066925001
ab € 2,81*
Zubehör
Wera
05003643001
ab € 11,38*
Zubehör
Wera
05003642001
ab € 9,82*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,15*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.