Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Abheftstreifen für A4, 295mm, Pack mit 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-8804-100
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     8804-100
EAN/GTIN:
     5701193880404
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Abheftstreifen wurden speziell für die Aufbewahrung von Dokumenten und Broschüren in Ringbüchern entwickelt.
Sie ermöglichen das Ablegen von Originaldokumenten, ohne diese zu lochen.
Sie lassen sich einfach an Dokumenten oder Sichthüllen im Format DIN A4 anbringen, und die transparenten Streifen sichern, dass alle Informationen im Original-Dokument klar hervortreten.
Das Abheften wird durch Ver­wendung unserer 3L Mini Mounter wesentlich erleichtert.
3L Selbstklebende Abheftstreifen A4, 295mm. Packung mit 100 Abheftstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
75 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
340 mm
Material:
Polyester
Gewicht der Packung:
141 Gramm
Packungsinhalt:
100 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193880404
Artikelnummer des Herstellers:
8804-100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.