Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEO Tischsichttafelsystem mit 10 Sichttafeln A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     1682-150154390
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     744107
EAN/GTIN:
     3377997441077
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Schwenkarm
VEO - Vision, Eleganz, Organisation - eine spektakuläre Form, Materialen auf höchstem Qualitätsstandard und ein schlankes Design
VEO zeigt, schützt und organisiert alle Ihre wichtigen Dokumente in Büros, Empfangshallen, Shops, öffentliche Einrichtungen.
Das heißt, mehr Zeit und weniger Stress für bessere Effizienz - und das jeden Tag.
Das VEO Tischsichttafelsystem besteht aus einem Rahmen aus einer Aluminium-Legierung und einer glatten hochwertigen Oberfläche aus ABS im Inneren sowie eine Basis aus einer Aluminium-Legierung in schwarzem "soft-grain" Finish.
Exzellente Stabilität.
Unglaublich leicht zu montieren: ein Clic, kein Werkzeug notwendig.
10 Sichttafeln aus PP in schwarz inklusive. Mit Stahldrehzapfen.
Ganz einfache Erweiterung von 10 auf 20 Tafeln durch Hinzufügen eines VEO Wandsystems (Art.nr. 714507).
Die VEO Verpackung lässt sich einfach in eine hübsche und funktionelle Aufbewahrungsbox umfunktionieren und kann weiterverwendet werden!
VE: 1 Set
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
400 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
290 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
1750 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377997441077
Artikelnummer des Herstellers:
744107
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, magnetrahmen a4 schwarz tarifold, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Präsentationsrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 51,21*
€ 67,41*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 50,95*
€ 67,42*
3 Tage
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 54,19*
€ 71,41*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 52,44*
€ 71,41*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 55,58*
€ 75,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.