Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEO Wandsichttafelsystem mit 10 PP Sichttafeln A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     1682-150154890
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     714507
EAN/GTIN:
     3377997145074
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Schwenkarm
VEO - Vision, Eleganz, Organisation - eine spektakuläre Form, Materialen auf höchstem Qualitätsstandard und ein schlankes Design:
VEO zeigt, schützt und organisiert alle Ihre wichtigen Dokumente in Büros, Empfangshallen, Shops, öffentlichen Einrichtungen.
Das heißt, mehr Zeit und weniger Stress für bessere Effizienz - und das jeden Tag!
Das VEO Wandsichttafelsystem besteht aus einem Rahmen aus einer Aluminium-Legierung und einer glatten hochwertigen Oberfläche aus ABS im Inneren. Für die Wandmontage, unendlich erweiterbar durch das Aneinanderreihen weiterer VEO Wandelemente.
10 Sichttafeln aus PP in schwarz inklusive. Mit Stahldrehzapfen.
Auch geeignet als Erweiterung für das Tischsichttafelsystem (Art.nr. 744107).
Die VEO Verpackung lässt sich einfach in eine hübsche und funktionelle Aufbewahrungsbox umfunktionieren und kann weiterverwendet werden!
VE: 1 Set
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
295 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
100 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
1210 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377997145074
Artikelnummer des Herstellers:
714507
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
21
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,57*
€ 56,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,18*
€ 56,22*
2 Tage
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 45,01*
€ 59,67*
11 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 45,27*
€ 60,03*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,62*
€ 60,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.