Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4-Klettverschlusstasche 12 Stück farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-510209
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     510209
EAN/GTIN:
     3377995102093
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Transluzente A4-Klettverschlusstasche (Sammeltasche) mit Siebdruckdesign.
Hochwertiges Polypropylen 200µ, glatt und glänzend.
Abmessungen: 316 x 240mm, passend für A4-Dokumente.
Kapazität: 70 A4-Blätter.
Sortierte transluzente Farben (2 x blau, pink, grün, gelb, lila, transparent).
Verkaufs-Einheit: 12 Stück farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Breite:
316 mm
Höhe:
240 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
356 Gramm
Packungsinhalt:
12 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377995102093
Artikelnummer des Herstellers:
510209
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, tarifold klettverschlussmappe, dokumentenmappe a4, Klettverschlusstasche, Ordnungstasche, Umschlagtasche, Klettverschlusshülle, Sammelhülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54008*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,62834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,87004*
€ 14,12535
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,98004*
€ 11,87625
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,54008*
€ 8,9727
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.