Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehsichttafelsystem A5 grau aus Metall mit 50 Sichttafeln A5 in Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabb.ähnlich
Artikelabb.ähnlich
Artikel-Nr.:
     C2235-445505
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     445505
EAN/GTIN:
     3377994455053
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Drehständer
Drehständer DIN A5 mit rundem Sockel inkl. 50 Sichttafeln A5 in grün. Aus Metall lichtgrau lackiert RAL 7035, kugelgelagert. 1 Klemme zur Blockierung der Tafeln. 25 Aufsteckreiter 25mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
4515 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994455053
Artikelnummer des Herstellers:
445505
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, tarifold a5 sichttafel, klarsichttafel, tarifold klarsichttafeln, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.