Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehsichttafelsystem A5 grau aus Metall mit 40 Sichttafeln A5 in Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabb.ähnlich
Artikelabb.ähnlich
Artikel-Nr.:
     C2235-445404
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     445404
EAN/GTIN:
     3377994454049
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Drehständer
Drehständer DIN A5 mit rundem Sockel inkl. 40 Sichttafeln A5 in gelb. Aus Metall lichtgrau lackiert RAL 7035, kugelgelagert. 1 Klemme zur Blockierung der Tafeln. 20 Aufsteckreiter 25mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
4170 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994454049
Artikelnummer des Herstellers:
445404
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, tarifold a5 sichttafel, klarsichttafel, tarifold klarsichttafeln, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.