Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehsichttafelsystem A5 grau aus Metall mit 40 Sichttafeln A5 in Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabb.ähnlich
Artikelabb.ähnlich
Artikel-Nr.:
     C2235-445401
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     445401
EAN/GTIN:
     3377994454018
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Drehständer
Drehständer DIN A5 mit rundem Sockel inkl. 40 Sichttafeln A5 in blau. Aus Metall lichtgrau lackiert RAL 7035, kugelgelagert. 1 Klemme zur Blockierung der Tafeln. 20 Aufsteckreiter 25mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
4170 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994454018
Artikelnummer des Herstellers:
445401
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, tarifold a5 sichttafel, klarsichttafel, tarifold klarsichttafeln, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.