Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 40 Sichttafeln A4 in Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischständer tarifold Metall 4444 (GRÜN)
Tischständer tarifold Metall 4444 (GRÜN)
Tischständer tarifold Metall 4444 (GRÜN)
Tischständer tarifold Metall 4444 (GRÜN)
Artikel-Nr.:
     467-#TARI444405
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     444405
EAN/GTIN:
     3377994444057
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Drehständer
Drehständer DIN A4 mit rundem Sockel inkl. 40 Sichttafeln A4 in grün. Aus Metall lichtgrau lackiert RAL 7035, kugelgelagert. 1 Klemme zur Blockierung der Tafeln. 20 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Durchmesser:
580 mm
Höhe:
460 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
5070 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994444057
Artikelnummer des Herstellers:
444405
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,75*
ab € 141,31*
€ 166,90*
Frei Haus
ab € 150,33*
€ 169,44*
Frei Haus
ab € 204,72*
€ 230,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.