Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 40 Sichttafeln A4 in Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabb.ähnlich
Artikelabb.ähnlich
Artikel-Nr.:
     C2235-444402
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     444402
EAN/GTIN:
     3377994444026
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Drehständer
Drehständer DIN A4 mit rundem Sockel inkl. 40 Sichttafeln A4 in weiss. Aus Metall lichtgrau lackiert RAL 7035, kugelgelagert. 1 Klemme zur Blockierung der Tafeln. 20 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Durchmesser:
580 mm
Höhe:
460 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
5070 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994444026
Artikelnummer des Herstellers:
444402
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, tarifold klarsichttafel a4, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.