Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 20 Sichttafeln A4 in Blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI434201
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434201
EAN/GTIN:
     3377994342018
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) inkl. 20 Sichttafeln DIN A4 in blau. 10 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
580 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
280 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
2690 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994342018
Artikelnummer des Herstellers:
434201
Weitere Suchbegriffe: sichttafelwandhalter mit 20 tafeln, sichttafel wandhalter, tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Tischständer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 86,48*
€ 114,54*
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,36*
€ 122,73*
14 Tage
11
pro Satz
Frei Haus
ab € 109,96*
€ 145,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 114,54*
€ 136,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 113,66*
€ 135,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 107,56*
€ 128,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 94,49*
€ 112,44
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 94,48*
€ 112,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 86,48*
€ 102,91
pro Satz
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.