Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagehängetafel 320x240 mm in Blau 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI340001
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     340001
EAN/GTIN:
     3377993400016
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Stabile und praktische Hängetasche mit 2 Metallösen, aus strapazierfähigem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Beidseitig geschlossen durch Knickfalte. Querformat. Länge x Höhe: 340 x 255mm. Öffnung oben: ca 70mm. Fassungsvermögen bis zu 200 Blatt DIN A4. Farbe blau. Packungseinheit: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
336 mm
Höhe:
278 mm
Tiefe:
70 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
490 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377993400016
Artikelnummer des Herstellers:
340001
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, klarsichttafel a4 blau tarifold, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Ablagehülle, Lagerkartentasche, Lagerkartenhülle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,49*
€ 35,41*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 30,88*
€ 43,05*
14 Tage
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,78*
€ 47,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,41*
€ 42,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,26*
€ 41,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,81*
€ 40,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,31*
€ 38,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,92*
€ 36,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.