Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI335010 Herst.-Nr.: 335010 EAN/GTIN: 3377993350106 |
| |
|
| | |
| Diese Magnettasche hält große Dokumente und kleine Utensilien. Der große Magnetstreifen sorgt für perfekten Halt. Ideal für industrielle Bedürfnisse. Für Dokumente, Prospekte. Nichts geht mehr verloren dank der extra starken PVC Tasche. 200µ antireflex PVC. Öffnung Oben. Tragekapazität bis 700 g. Innenmaß: 305 x 246mm. Farbe: transparent. VE= 5 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 250 mm | Höhe: | 350 mm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 370 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377993350106 | Artikelnummer des Herstellers: | 335010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Magnetband, Magnetfolien-Streifen, Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, tarifold kennzeichnungstasche magnet, magnet rahmen, tarifold magnetrahmen, magnetische Tasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 30,38* | € 41,64* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 32,52* | € 44,49* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 40,50* | € 54,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,076* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|