Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischständer montiert grau aus Metall leer für 20 Tafeln A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-224200
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     224200
EAN/GTIN:
     3377992242006
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Redner-Pult
Rednerpult
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) mit 4 Pluggers für ideale und optimale Lesewinkel. Für 20 Sichttafeln tarifold A4
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
220 mm
Material:
Stahlblech
Gewicht der Packung:
1610 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992242006
Artikelnummer des Herstellers:
224200
Weitere Suchbegriffe: Steh-Pult, Stehpult, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, tischprospekthalter din a4, tischprospekthalter, sichttafeltischständer a4, Sichttafelständer, Tischsichttafelständer, Wandsichttafelhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.