Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband zur Kennzeichnung und Bodenmarkierung Standard 50mmx33m 1 Rolle gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Weitere Farben
Artikel-Nr.:
     C2235-197704
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197704
EAN/GTIN:
     3377991977046
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Festdekoration
Partydekoration
Die spezifische Verwendung dieses Klebebandes für Fußböden im Innenbereich wird durch das stark strapazierfähige, blickdichte Vinyl (150µm) erreicht und ist damit für regelmäßige mechanische Beanspruchung durch Fußgänger und Transportgeräte geeignet.
Das Fußbodenklebeband ist mit dem Handabrollgerät, welches auch für Packbänder verwendet wird, leicht zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Materialstärke:
150 µ
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
400 Gramm
Packungsinhalt:
1 Rolle
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991977046
Artikelnummer des Herstellers:
197704
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,20516* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.