Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband zur Kennzeichnung und Bodenmarkierung Standard 50mmx33m 1 Rolle blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Weitere Farben
Artikel-Nr.:
     C2235-197701
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197701
EAN/GTIN:
     3377991977015
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Festdekoration
Partydekoration
Die spezifische Verwendung dieses Klebebandes für Fußböden im Innenbereich wird durch das stark strapazierfähige, blickdichte Vinyl (150µm) erreicht und ist damit für regelmäßige mechanische Beanspruchung durch Fußgänger und Transportgeräte geeignet.
Das Fußbodenklebeband ist mit dem Handabrollgerät, welches auch für Packbänder verwendet wird, leicht zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Materialstärke:
150 µ
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
400 Gramm
Packungsinhalt:
1 Rolle
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991977015
Artikelnummer des Herstellers:
197701
Weitere Suchbegriffe: Partydekorationen, bodenmarkierungsband 50mmx33m blau, bodenmarkierband, bodenmarkierband blau, Bodenmarkierung, Lagerorganisation, Wegemarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.