Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Magneto Solo Pro für Überschriften A5/A4 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI195205
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195205
EAN/GTIN:
     3377991952050
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Magnet Schild
Magnet Schilder
Ein Magnetrahmen für eine originelle Präsentation Ihrer Überschriften.
Der Informationsrahmen Magneto Pro Solo macht Ihre Überschriften dank seines originellen Designs sichtbar.
Die Magnetstreifen auf der Rückseite der Folie ermöglichen ein schnelles Einrahmen von Überschriften auf allen magnetischen Oberflächen.
Ein wesentliches Werkzeug für TQM, 5S, KAIZEN oder LEAN-Management.
Die reflektionsfreie Oberfläche der 250μ PVC Folie sorgt für eine bessere Lesequalität.
Für Überschriften im Format 55 x 210 mm
Rahmenfarbe grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
230 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
250 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991952050
Artikelnummer des Herstellers:
195205
Weitere Suchbegriffe: Magnetschilder, magnetschilder grün, tarifold magnetschild, Informationsrahmen, Inforahmen, Whiteboardrahmen, Kaizen, Lean Management, Planungsrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 34,45*
€ 42,15*
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 39,64*
€ 43,99*
2
pro Packung
€ 1,95*
ab € 42,17*
€ 44,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 41,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,45*
€ 39,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.