Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI195037 Herst.-Nr.: 195037 EAN/GTIN: 3377991950377 |
| |
|
| | |
| Informationsrahmen Magneto SOLO. Inforahmen mit magnetischem Rücken. Die 300µ starke PVC Folie mit magnetischen Streifen entlang des Rückens ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Plus Punkt: Farbiges Punkte-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für Öffnungszeiten, allgemeine Informationen und Hinweise, Ablaufpläne, Zeitpläne usw. geeignet. Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: allgemeine Anweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Informationen jeder Art, usw. Format A4 in schwarz. VE=2 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 23 cm | Höhe: | 31,8 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 190 Gramm | Packungsinhalt: | 2 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991950377 | Artikelnummer des Herstellers: | 195037 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen a4 schwarz tarifold, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation |
| | |
| |