Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Magneto Safety Line DIN A4 Rücken selbstklebend und Verschluss magnetisch rot/weiß 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     1682-154677692
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194973
EAN/GTIN:
     3377991949739
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen Magneto SAFETY LINE. Inforahmen mit Magnetverschluss und selbstklebendem Rücken (wiederablösbar). Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Plus Punkt: Exklusives Steifen-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für die Sicherheitshinweise geeignet. Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: Sicherheitsanweisungen, Interne Kommunikation, Beschilderung, allgemeine Informationen, usw. Format A4 in rot/weiß. VE=2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/ weiß
Breite:
23 cm
Höhe:
31,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
140 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991949739
Artikelnummer des Herstellers:
194973
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold klarsichttafel a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
102
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,815*
€ 7,235*
1 Tag
6
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 8,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,82*
€ 13,87*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,70*
€ 16,89*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,31*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,235*
€ 8,60965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,655*
€ 7,91945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,415*
€ 7,63385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,215*
€ 7,39585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,915*
€ 7,03885
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,815*
€ 5,72985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.