Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Magneto DIN A4 Grün Rücken selbstklebend und Verschluss magnetisch 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     648-194955
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194955
EAN/GTIN:
     3377991949555
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Magnet-Rahmen
Informationsrahmen Magneto. Inforahmen mit Magnetverschluss und selbstklebendem Rücken (wiederablösbar). Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Plus Punkt: Farbiges Punkte-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für Öffnungszeiten, allgemeine Informationen und Hinweise, Ablaufpläne, Zeitpläne usw. geeignet. Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: allgemeine Anweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Informationen jeder Art, usw. Format A4 in grün. VE=2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
23 cm
Höhe:
31,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
140 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991949555
Artikelnummer des Herstellers:
194955
Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Sichthüllen, magnetrahmen a4 grün, magnet-rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
12
pro Packung
€ 1,00*
ab € 6,90*
€ 7,32*
6 Tage
k.A.
3
pro Packung
€ 3,90*
ab € 10,23*
€ 11,12*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 15,49*
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 87,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
ab € 45,00*
€ 2,50*
ab € 75,00*
€ 1,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.