Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Magneto DIN A4 Silber Rücken selbstklebend und Verschluss magnetisch 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     245-TARIFOLD194950
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194950
EAN/GTIN:
     3377991949500
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen Magneto.
Inforahmen mit Magnetverschluss und selbstklebendem Rücken (wiederablösbar).
Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht ein leichtes Einlegen der Dokumente und bietet perfekten Halt in allen Positionen.
Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit.
Plus Punkt: Farbiges Punkte-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für Öffnungszeiten, allgemeine Informationen und Hinweise, Ablaufpläne, Zeitpläne usw. geeignet.
Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen.
Geeignet für: allgemeine Anweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Informationen jeder Art, usw.
Format A4 in silber. VE=2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
23 cm
Höhe:
31,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
140 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991949500
Artikelnummer des Herstellers:
194950
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnetrahmen a4 silber, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
15
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 10,95*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,83*
€ 11,49*
3 Tage
66
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,65*
€ 12,01*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 18,15*
14 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 21,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.