Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Magneto DIN A4 Silber Rücken und Verschluss magnetisch 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI194900
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194900
EAN/GTIN:
     3377991949005
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen Magneto. Inforahmen mit Magnetverschluss und vollmagnetischem Rücken. Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Plus Punkt: Farbiges Punkte-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für Öffnungszeiten, allgemeine Informationen und Hinweise, Ablaufpläne, Zeitpläne usw. geeignet. Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: allgemeine Anweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Informationen jeder Art, usw. Format A4 in silber. VE=2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
23 cm
Höhe:
31,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
280 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991949005
Artikelnummer des Herstellers:
194900
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, magnetrahmen a4 silber, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,21*
€ 18,03*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 13,02*
€ 18,93*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 22,39*
13 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 28,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.