Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang easy clic - Selbsthaftende Sichthülle mit magnetischem Verschluss (farbig sortiert) 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI194779
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194779
EAN/GTIN:
     3377991947797
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche.
Weiches antireflex PVC.
Haftet auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln, Türen …) und lässt sich rückstandslos wieder entfernen.
Ideal für öfter auszutauschende Informationen. Schnelles Einführen der Dokumente durch horizontale und vertikale Öffnung.
Für DIN A4-Dokumente. Magentischer Verschluss hinter dem farbigen Dreieck.
Packung mit 5 Stück. Farbig sortiert (blau, rot, gelb, grün, orange).
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
23,2 cm
Höhe:
32,2 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
230 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991947797
Artikelnummer des Herstellers:
194779
Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Magnetschnäpper, Magnetverschlüsse, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,02*
€ 18,43*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,35*
€ 18,43*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 26,20*
13 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,45*
€ 31,87*
pro Satz
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 32,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.