Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI194691 Herst.-Nr.: 194691 EAN/GTIN: 3377991946912 |
| |
|
| | |
| Magnetische durchsichtige Sichthülle mit hartem Antireflex-PVC. Vollmagnetisch. 2 seitliche Öffnungen ermöglichen ein schnelles und einfaches Einlegen Ihrer Dokumente. Der Eckverschluss stellt sicher, dass Ihr Dokument perfekt gehalten wird. Für DIN A5-Dokumente. Packung à 5 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/ transparent | Breite: | 21,8 cm | Höhe: | 30,5 cm | Tiefe: | 0,1 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 300 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991946912 | Artikelnummer des Herstellers: | 194691 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen din a5 weiß, magnet rahmen, magnet-rahmen a5, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,29* | € 32,55* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,89* | € 32,55* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 34,73* | € 47,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,658* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|