Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollblatt-Halter mit Öse A4 grün mit Stift 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-184525
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     184525
EAN/GTIN:
     3377991845253
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Kontrollblatt-Halter:
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel mit Öse.
Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
Seitliche Klarsicht-Bänder halten die Dokumente und erlauben gleichzeitig ihre Beschriftung in der Mitte.
Rückseite aus starkem PVC. Mit Stift. Format: DIN A4. Farbe: grün.
Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
245 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
3 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
522 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991845253
Artikelnummer des Herstellers:
184525
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, sichttafel tarifold grün a4, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Notizblatthalter, Hygieneplan, Hygieneplanhalter, Hygieneplanrahmen, Stücklisten, Stücklistenhalter, Stücklistenrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,03*
€ 44,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,08*
€ 42,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,71*
€ 41,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.